TRILUX - 07650Fi L450 7+7LV 150 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7274700
Ausführung - 3-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432769
Sonepar Artikelnummer
120620141
Hersteller Artikelnummer
7274700
Hersteller Typ
10184119-TRAGPROFIL FÜR E-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
7274700
Ausführung:
3-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
4425 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.420 kg


