TRILUX - 07650Fi L450 7+7LV 225 03 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7266200
Ausführung - 2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242431632
Sonepar Artikelnummer
120620160
Hersteller Artikelnummer
7266200
Hersteller Typ
10181489-TRAGPROFIL FÜR E-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
7266200
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
4471 mm
Breite:
79 mm
Schutzart (IP):
IP64
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
50 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.200 kg


