TRILUX - 07650Fi L450 7LV 225 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7274000
Ausführung - 2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 7
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432691
Sonepar Artikelnummer
120620142
Hersteller Artikelnummer
7274000
Hersteller Typ
10184083-TRAGPROFIL FÜR E-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
7274000
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
4425 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.390 kg


