TRILUX - 07650Fi T-Connector 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7509100
Ausführung - sonstige
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242514922
Sonepar Artikelnummer
120791618
Hersteller Artikelnummer
7509100
Hersteller Typ
7509100
Hersteller Artikel Nr.:
7509100
Ausführung:
sonstige
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
659 mm
Breite:
362 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
53 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.900 kg


