TRILUX - 07650Fi TA 150 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7270400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1506 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432059
Sonepar Artikelnummer
120624653
Hersteller Artikelnummer
7270400
Hersteller Typ
10182568-TRANSPARENTE ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7270400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1506 mm
Breite:
79 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


