TRILUX - 07650Fi TA 300 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7270200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2981 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432035
Sonepar Artikelnummer
120623912
Hersteller Artikelnummer
7270200
Hersteller Typ
10182566-TRANSPARENTE ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7270200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2981 mm
Breite:
79 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.050 kg


