TRILUX - 07650Fi TA 450 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7270100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 4456 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432028
Sonepar Artikelnummer
120619411
Hersteller Artikelnummer
7270100
Hersteller Typ
10182565-ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7270100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4456 mm
Breite:
79 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.555 kg


