TRILUX - 07650Fi X-Connector 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7509200
Ausführung - sonstige
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242514939
Sonepar Artikelnummer
120791619
Hersteller Artikelnummer
7509200
Hersteller Typ
7509200
Hersteller Artikel Nr.:
7509200
Ausführung:
sonstige
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
659 mm
Breite:
659 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
53 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


