TRILUX - 07650Fi X-Connector 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7509300
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242514946
Sonepar Artikelnummer
120791620
Hersteller Artikelnummer
7509300
Hersteller Typ
7509300
Hersteller Artikel Nr.:
7509300
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
659 mm
Breite:
659 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
53 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


