TRILUX - 07650IP BL L112 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7712000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1105 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242584048
Sonepar Artikelnummer
120985718
Hersteller Artikelnummer
7712000
Hersteller Typ
7712000
Hersteller Artikel Nr.:
7712000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1105 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.176 kg


