TRILUX - 07650IP BL L153 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8362900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 1530 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930715
Sonepar Artikelnummer
121076773
Hersteller Artikelnummer
8362900
Hersteller Typ
8362900
Hersteller Artikel Nr.:
8362900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
1530 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.232 kg


