TRILUX - 07650IP BL L5 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8362600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 55 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242930685
Sonepar Artikelnummer
121076772
Hersteller Artikelnummer
8362600
Hersteller Typ
8362600
Hersteller Artikel Nr.:
8362600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
55 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.119 kg


