TRILUX - 07650IP BL-M 5-pol L187 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7786200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1843 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593040
Sonepar Artikelnummer
120986249
Hersteller Artikelnummer
7786200
Hersteller Typ
7786200
Hersteller Artikel Nr.:
7786200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1843 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


