TRILUX - 07650IP BL-M 5-pol L37 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7784600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 368 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242592883
Sonepar Artikelnummer
120986233
Hersteller Artikelnummer
7784600
Hersteller Typ
7784600
Hersteller Artikel Nr.:
7784600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
368 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.320 kg


