TRILUX - 07650IP BL-M 5-pol L75 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7786500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 737 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593071
Sonepar Artikelnummer
120986252
Hersteller Artikelnummer
7786500
Hersteller Typ
7786500
Hersteller Artikel Nr.:
7786500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.510 kg


