TRILUX - 07650IP BL-M 5-pol L75 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7787100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 737 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593132
Sonepar Artikelnummer
120986258
Hersteller Artikelnummer
7787100
Hersteller Typ
7787100
Hersteller Artikel Nr.:
7787100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.510 kg


