TRILUX - 07650IP BL-M L187 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7788700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 1843 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593293
Sonepar Artikelnummer
120986274
Hersteller Artikelnummer
7788700
Hersteller Typ
7788700
Hersteller Artikel Nr.:
7788700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
1843 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.050 kg


