TRILUX - 07650IP BL-M L225 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 2211 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593330
Sonepar Artikelnummer
120986278
Hersteller Artikelnummer
7789100
Hersteller Typ
7789100
Hersteller Artikel Nr.:
7789100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
2211 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.250 kg


