TRILUX - 07650IP BL-M L75 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7788200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 737 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593248
Sonepar Artikelnummer
120986269
Hersteller Artikelnummer
7788200
Hersteller Typ
7788200
Hersteller Artikel Nr.:
7788200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg


