TRILUX - 07650IP Ks 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242593392
Sonepar Artikelnummer
120986284
Hersteller Artikelnummer
7789700
Hersteller Typ
7789700
Hersteller Artikel Nr.:
7789700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
66 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


