TRILUX - 07690E-R-PC Endkaschierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2194800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242156634
Sonepar Artikelnummer
120780745
Hersteller Artikelnummer
2194800
Hersteller Typ
2194800
Hersteller Artikel Nr.:
2194800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
29 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.009 kg


