TRILUX - 07690E-T-PC Endkaschierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2195000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242156627
Sonepar Artikelnummer
120780746
Hersteller Artikelnummer
2195000
Hersteller Typ
2195000
Hersteller Artikel Nr.:
2195000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
65 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


