TRILUX - 07750Fl/07650Fi VK 05 vp4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7352900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242444342
Sonepar Artikelnummer
120620441
Hersteller Artikelnummer
7352900
Hersteller Typ
10197528-VERSCHLUSSKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
7352900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


