TRILUX - 078 Connector Single Adapt 1-pol vp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8496600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242961757
Sonepar Artikelnummer
121420953
Hersteller Artikelnummer
8496600
Hersteller Typ
8496600
Hersteller Artikel Nr.:
8496600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Länge:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
Stecker zur Phasenwahl, 1-polig. Ersatzteil, 1 Stück. Farbe schwarz. Geeignet für die Baureihe 078. E-Line Pro.


