TRILUX - 0802GP/3 Grundplatte fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2217700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242119813
Sonepar Artikelnummer
120780747
Hersteller Artikelnummer
2217700
Hersteller Typ
2217700
Hersteller Artikel Nr.:
2217700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
2 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.200 kg


