TRILUX - 0802GP/4 Grundplatte fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2217800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242119820
Sonepar Artikelnummer
120780748
Hersteller Artikelnummer
2217800
Hersteller Typ
2217800
Hersteller Artikel Nr.:
2217800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
400 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.100 kg


