Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 0802KÜ/1 Kabelübergangskasten

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 0802KÜ/1 Kabelübergangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2218000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 59 mm

  • Höhe - 57 mm

  • Tiefe - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242119783

Sonepar Artikelnummer

120780749

Hersteller Artikelnummer

2218000

Hersteller Typ

2218000

Hersteller Artikel Nr.:

2218000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

59 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

160 mm

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Für zwei Kabel max. 5 x 6 mm2 (Einspeisung) und ein Kabel max. 3 x 2,5 mm2 (Verbraucher). Mit Zugentlastung. Für eine Sicherung bis 16 A (D01/E14). Länge 160 mm, Breite 59 mm, Höhe 57 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP55.