Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 0802KÜ/2 Kabelübergangskasten

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 0802KÜ/2 Kabelübergangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2218100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 79 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 235 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242119790

Sonepar Artikelnummer

120780750

Hersteller Artikelnummer

2218100

Hersteller Typ

2218100

Hersteller Artikel Nr.:

2218100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

79 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

235 mm

Zubehör:

Ja

Gewicht:

1 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Für drei Kabel max. 5 x 10 mm2 oder zwei Kabel 5 x 16 mm2 (Einspeisung) und zwei Kabel max. 4 x 1,5 mm2 oder ein Kabel max. 4 x 2,5 mm2 (Verbraucher). Mit Zugentlastung. Für zwei Sicherungen bis 16 A (D01/E14). Länge 235 mm, Breite 79 mm, Höhe 65 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54.