Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 0802KÜ/3

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 0802KÜ/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2218200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Gewicht - 1 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242119806

Sonepar Artikelnummer

120780751

Hersteller Artikelnummer

2218200

Hersteller Typ

2218200

Hersteller Artikel Nr.:

2218200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Gewicht:

1 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Für drei Kabel max. 5 x 16 mm2 (Einspeisung) und zwei Kabel max. 5 x 2,5 mm2 (Verbraucher). Mit Zugentlastung. Für drei Sicherungen bis 16 A (D01/E14). Länge 265 mm, Breite 89 mm, Höhe 65 mm. Schutzklasse (EN 61140): , Schutzart (DIN EN 60529): .