TRILUX - 0802MKS Kantenschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2218300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 70 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242119844
Sonepar Artikelnummer
120780752
Hersteller Artikelnummer
2218300
Hersteller Typ
2218300
Hersteller Artikel Nr.:
2218300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
70 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
180 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


