TRILUX - 0803/2/76-200-42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242379347
Sonepar Artikelnummer
120786595
Hersteller Artikelnummer
6824200
Hersteller Typ
6824200
Hersteller Artikel Nr.:
6824200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
488 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
4 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.500 kg


