TRILUX - 0803/2/76-500-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242379149
Sonepar Artikelnummer
120786599
Hersteller Artikelnummer
6824600
Hersteller Typ
6824600
Hersteller Artikel Nr.:
6824600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
7 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.500 kg


