TRILUX - 0803/3/76-350-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242379170
Sonepar Artikelnummer
120786600
Hersteller Artikelnummer
6824900
Hersteller Typ
6824900
Hersteller Artikel Nr.:
6824900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
707 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
615 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Gewicht:
9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
9.000 kg


