TRILUX - 0803WB-R/100-42 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7353000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242479368
Sonepar Artikelnummer
120790956
Hersteller Artikelnummer
7353000
Hersteller Typ
7353000
Hersteller Artikel Nr.:
7353000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


