TRILUX - 0803WB-R/100-42 E7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8079400
Farbe - grau
Länge - 190 mm
Breite - 150 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663095
Sonepar Artikelnummer
121053495
Hersteller Artikelnummer
8079400
Hersteller Typ
8079400 - DEKORATIVE WANDBEFESTI
Hersteller Artikel Nr.:
8079400
Farbe:
grau
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg
Dekorative Wandbefestigung aus Aluminiumguss. Mit 4 Befestigungslöchern Ø 10mm, versenkt. Senkung Ø 21mm, Tiefe 12mm. Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm. Neigungswinkel 10°. Farbe hellgrau, hochwetterfest, (DB 701). Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Geeignet für Leuchten der Baureihen Jovie, Viacon A und Viatana A. In Kombination mit Viatana A ist ein Reduzierstück Viatana ZR/42 erforderlich. Die Kombination mit einer Leuchte der Baureihe Jovie erfordert einen Mastansatz Jovie A Z MB D42 E7. Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.


