TRILUX - 0803WB-R/100-76 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7353100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242479375
Sonepar Artikelnummer
120790957
Hersteller Artikelnummer
7353100
Hersteller Typ
7353100
Hersteller Artikel Nr.:
7353100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
230 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.370 kg


