TRILUX - 0805 Traverse S1 2/108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7316500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242437368
Sonepar Artikelnummer
120790755
Hersteller Artikelnummer
7316500
Hersteller Typ
7316500
Hersteller Artikel Nr.:
7316500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
303 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
21.700 kg


