TRILUX - 0805 Traverse S2 1/89

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7316600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 740 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242437375
Sonepar Artikelnummer
120790756
Hersteller Artikelnummer
7316600
Hersteller Typ
7316600
Hersteller Artikel Nr.:
7316600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
740 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
303 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
12.100 kg


