TRILUX - 0805 Traverse S2 2/133

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7316900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242437405
Sonepar Artikelnummer
120790759
Hersteller Artikelnummer
7316900
Hersteller Typ
7316900
Hersteller Artikel Nr.:
7316900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1600 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
315 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
31.500 kg


