TRILUX - 08501 ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6323600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 117 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242307562
Sonepar Artikelnummer
120782987
Hersteller Artikelnummer
6323600
Hersteller Typ
6323600
Hersteller Artikel Nr.:
6323600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
117 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.121 kg


