TRILUX - 08510D Ersatzdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4331400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 112 mm
Höhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242129850
Sonepar Artikelnummer
120780823
Hersteller Artikelnummer
4331400
Hersteller Typ
4331400
Hersteller Artikel Nr.:
4331400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
112 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
167 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


