TRILUX - 08510GR Glas rutschhemmend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4332200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242129935
Sonepar Artikelnummer
120780826
Hersteller Artikelnummer
4332200
Hersteller Typ
4332200
Hersteller Artikel Nr.:
4332200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


