TRILUX - 08510PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4331700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 152 mm
Höhe - 67 mm
Tiefe - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242129881
Sonepar Artikelnummer
120780825
Hersteller Artikelnummer
4331700
Hersteller Typ
4331700
Hersteller Artikel Nr.:
4331700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
152 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
152 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


