TRILUX - 08510PR Edelstahlabschlussplatte rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4331600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 3 mm
Zubehör - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242129874
Sonepar Artikelnummer
120780824
Hersteller Artikelnummer
4331600
Hersteller Typ
4331600
Hersteller Artikel Nr.:
4331600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
3 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg
Edelstahlabschlussplatte, rund. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.


