TRILUX - 08511 ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6378800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 340 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242316489
Sonepar Artikelnummer
120783413
Hersteller Artikelnummer
6378800
Hersteller Typ
6378800
Hersteller Artikel Nr.:
6378800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
340 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


