TRILUX - 08511 ETE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6378900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242316496
Sonepar Artikelnummer
120783414
Hersteller Artikelnummer
6378900
Hersteller Typ
6378900
Hersteller Artikel Nr.:
6378900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


