TRILUX - 08511 ZS Zubehör Strahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7098100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 9 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242400362
Sonepar Artikelnummer
120789339
Hersteller Artikelnummer
7098100
Hersteller Typ
7098100
Hersteller Artikel Nr.:
7098100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
9 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
11 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.035 kg
Zur Verwendung der Bodeneinbauleuchte 8511... als Anbaustrahler. Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100.


