TRILUX - 08520D Ersatzdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4333700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 20 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242130085
Sonepar Artikelnummer
120780827
Hersteller Artikelnummer
4333700
Hersteller Typ
4333700
Hersteller Artikel Nr.:
4333700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


