TRILUX - 08520ET Einbautopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4333800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242130092
Sonepar Artikelnummer
120780828
Hersteller Artikelnummer
4333800
Hersteller Typ
4333800
Hersteller Artikel Nr.:
4333800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


