TRILUX - 08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4334000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 224 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 224 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242130115
Sonepar Artikelnummer
120780830
Hersteller Artikelnummer
4334000
Hersteller Typ
4334000
Hersteller Artikel Nr.:
4334000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
224 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
224 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


